絞り込み
ピッチ(mm)
- 38.1(1)
ユニットリンク数
- 80(1)
リンク内幅(mm)
- 12.57
- 15.75(2)
- 31.55(1)
- 37.85(1)
ブランド
- 江沼チヱン製作所(1)
チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。

EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥38,980税込¥42,8781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ