絞り込み
ピッチ(mm)
- 19.05(30)
- 38.1(5)
列数
- 1(2)
- 2(1)
リンク内幅(mm)
- 12.57
- 3.18(38)
- 4.68(21)
- 4.78(58)
- 7.85(37)
- 7.95(216)
- 9.4(34)
- 9.53(191)
- 12.7(218)
- 15.75(33)
- 15.88(187)
- 19.05(136)
- 22(19)
- 25.4(91)
- 27(21)
- 31.75(68)
- 35.72(21)
- 37.1(22)
- 38.1(35)
- 47.63(21)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 80(2)
- 158(1)
- 160(12)
- 240(1)
- 800(1)
- 1600(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- RK TAKASAGO CHAIN(24)
- KANA(片山チエン)(4)
- ENUMA(3)
- 椿本チエイン(1)
- 江沼チヱン製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥38,980税込¥42,8781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プラトップチェーン TP-1873-G形(グリッパーチェーン)
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)12.57
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6