チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし
測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内
材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)
径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上
電源単3形乾電池(1本)
本体質量(g)約265
使用可能雰囲気温度(℃)-10~50
レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)
レーザー波長(nm)630~680
連続動作時間8時間
レーザー拡散角度:55°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31
測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)
レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。