2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし 測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内 材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト) 径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上 電源単3形乾電池(1本) 本体質量(g)約265 使用可能雰囲気温度(℃)-10~50 レーザークラス2 (JIS C6802:1997年) レーザー波長(nm)630~680 連続動作時間8時間 レーザー拡散角度:55° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31 測定距離(m)最大10(屋内使用の場合) レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷