9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDS-C01-40FL LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種) 電源AC100V 40W 本体質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104 電源コード(m)5(防水、PSE認証済) 機能自動スリープ機能 使用電池CR2032 材質(外枠)アルミダイカスト LEDフルカラーLED20個搭載 動作電圧リモコン:DC3V 周波数(MHz)リモコン:433.92 電波到達距離(m)リモコン:3 動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55 動作湿度(%)本体:85以下 電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付) 色相4096段階/RGB各色
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金・ガラス 寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1 質量(kg)8.3 質量(g)リモコン:42 タイプ170W型 本体寸法(mm)300×82×575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 電源コード(m)約3(PSE認証済) 保護等級IP65 機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電源(AC V)100 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値) 光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種) 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(1.87MB) 動作電圧(V)DC3
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス 質量(kg)4.8 単色16種フルカラー(自動変色モード6種) 質量(g)(リモコン)42 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)260×60×445 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104 定格入力電流(A)1.0 使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属) 電源コード約3mPSE認証済 LEDフルカラーLED 穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個) 周波数(MHz)(リモコン)433.92 電波到達距離(m)(リモコン)3 動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大1700(白色最大) 使用環境湿度(%)85以下 関連資料(1.93MB) 取扱説明書(1.51MB) 照射角度(°)約85 動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1 質量(kg)7 タイプ100W型 LEDフルカラーLED 電源(V)AC100 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 保護等級IP65 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。) 仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 取扱説明書(0.36MB) 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 本体寸法(mm)300×83×471 質量(kg)7.1 LEDフルカラーLED 照射範囲集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)1 電源コード(m)約3 電源プラグ2pinプラグ 表示色・階調4096段階 / RGB各色 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金、ガラス 関連資料(0.55MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 本体寸法(mm)260×60×343 本体質量(kg)3.8 LEDフルカラーLED 照射方式集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 電源コード(m)約3(PSE認証済) 電源プラグ2pinプラグ 動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金・ガラス 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 関連資料(1.27MB) 取扱説明書(0.3MB)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 寸法(mm)260×60×343 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3 仕様カラースケール:白色~電球色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 寸法(mm)260×60×343 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3 仕様カラースケール:白色~電球色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

PDS-C02-40FL LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金、ガラス 質量(kg)3.3 質量(g)リモコン:42 周波数(Hz)50/60 規格PSE認証済 定格消費電力(W)41 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104 電源コード(m)HVCTFコード:約3 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 定格入力電流(A)0.41 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大:1000 動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55 最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷