仮設装飾用ライト :「仮設 照明 led」の検索結果

163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
用途災害対策本部、警察、消防等の多目的に トラスコ品番793-3665 質量(kg)24.6 直径(Φmm)(バルーン)850 高さ(mm)3000 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 最高高さ(mm)(バルーン)3000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6000 使用可能温度範囲-5℃~40℃ LED300W×1灯 明るさ(Lm)38000
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミューズプレンティLED
3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです。LEDの密集感をエレガントに演出できます。吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。 仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで 長さ(m)3 電圧(V)100 消費電力(W)6 コード径(Φmm)2 LED使用数(個)100 防水性IP65
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDストリング
イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24 光色チェリーピンク/チェリーピンク 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W)3 材質PVC 長さ(mm)10300 質量(g)280 ピッチ(mm)(電球)100 電源(V)100 コード長さ(m)10 均等荷重(kg)0.28 電線色 LED使用数(個)100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライメイトLEDロープライト
本体を押すと点滅、スロー点滅、点灯モードの切り替えが可能です。小雨や夜露などの水が内部に入りにくい。
用途アウトドアや作業現場にて装飾、目印、安全確保など 電池コイン型電池(CR2032)×1個 (テスト用電池付属) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×20 質量(g)17 点灯方式点滅・スロー点滅・点灯
1個ほか
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJX-E10FF-8LD LEDホタルSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7 質量(g)約190 定格入力電圧(V)AC24 連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)8(1組あたり) 点灯方法ランダム点滅
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDクロスネット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDクロスネット
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 間隔(mm)約100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10 セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2) 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 波長(nm)460(±5) 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 光色 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)4 寸法(cm)61 LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)61 種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)4 寸法(cm)41 LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)53 種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24 定格消費電力(W)(最大)3 寸法(cm)20 LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個) 点灯方式流れ点灯(ランダム) 連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時) 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 保護等級IP44 寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり) ケーブル長(cm)10(1本あたり) 質量(g/本)34 種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV) タイプ1個口 仕様専用整流器 SJ-602D対応
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJX-E09-81W LEDフォールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 光色白・白(フラッシュ) LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

LEDスティックライト DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフォールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SJ-N33-RGWBYPL LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25 赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色 質量(g)1020 寸法(m)3.3×1.3 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44(屋外仕様) 定格入力電流(A)0.26 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 LED使用数(個)336個 間隔(mm)約100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDミニツリーSJX
マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー 仕様SJV:41 材質ABS、鉄、PVC 寸法(mm)580×595×1350 質量(kg)2.5 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 消費電力(W)34 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 関連資料(0.93MB)
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフラッシュボールSJX
フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)4 定格消費電力(W)(全点灯時)1.5 長さ(m)2~8 点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応 仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LEDストリングライトセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 幅(m)0.6 質量(g)480 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)120 取付間隔(cm)約10 接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテン DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50 長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5 ねじ穴(Φmm)2.8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)MAG LEDテープライト
マグネット式で什器等への取り付け取り外しが簡単なLEDテープライトです。ハサミマークの切り取り線に沿って50mmピッチでカットが可能。表面がシリコンコーティング製なので曲部にも貼ることができます。
1個(1個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです。雪が積もっていても豪雨が降っても安心して装飾にお使いいただけます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。 仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで 長さ(m)10 電圧(V)100 消費電力(W)3 コード径(Φmm)4 LED使用数(個)100 防水性IP68
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDソフトネオン ベース
LEDソフトネオンロッドを12本接続可能
用途すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 質量(kg)0.25
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×2000×3 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)120 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5 ねじ穴(Φmm)2.8
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷