ニブラー :「曲線用」の検索結果
ニプラーは、鉄板や樹脂板を曲線や直線にカットをする時に使用する道具です。ニプラーを使用することによって、これまで加工するのが難しかった薄鉄板やアルミ板、そして樹脂板などを自分の思い通りの形にカットすることができます。同じニプラーを使っていても、切断する材質によって、加工のできる最大の厚さが変わるのが特徴。例えば、鉄やアルミなどで1.2mmの厚さの材質を切断できるニプラーが、プラスチック板の加工であれば最大2.0mmの厚さを加工することができるようになります。
関連キーワード
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。