ニブラー :「アルミ板 1.5mm」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む) アズワン品番67-5775-27
1台
309,800 税込340,780
24日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります