絞り込み
最大録音時間(時間)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ CHINO(チノー)

    Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザでデータのモニタリングができるレコーダです。 接続機器の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。
    仕様●サイズ:H100mm×W60mm×D120mm●通信種類:イーサネット、RS-485●測定点数:120点●内部メモリー:容量8GB●最大消費電力:6W●質量:約350g
  • USB延長ケーブル KP19 OM SYSTEM

    USB延長ケーブル KP19

    OM SYSTEM
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ICレコーダー用USB接続ケーブル。
  • AutoMemo (オートメモ)R 専用ケース クリア AMR-CCL ソースネクスト

    AutoMemo (オートメモ)R 専用ケース クリア AMR-CCL

    ソースネクスト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    「AutoMemo R」専用のクリアケースです。本体に傷がつくのを防ぎます。
  • AutoMemo (オートメモ)R 専用ケース ソフト AMR-SCL ソースネクスト

    AutoMemo (オートメモ)R 専用ケース ソフト AMR-SCL

    ソースネクスト
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    「AutoMemo R」専用のソフトケースです。持ち運び時の衝撃等から本体を守ります。
  • CDダビング機 サイエルインターナショナル

    CDダビング機

    サイエルインターナショナル
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    その名の通りお気に入りのCDをCD-RやCD-RWにダビングできる機械。音楽CDやデータCDをパソコンなしでサクサクダビングします。使い方も簡単、読み込みたいCDを挿入したら「読込」ボタンを押す。読込完了したらそのCDを取り出し、次にダビングしたいCD-Rを挿入「書込」ボタンを押す。たったこれだけで完了だからどなたでも簡単にご利用いただく事ができます。インジケーター付で書き込みや読込の進行が一目で分かり不安なし。アーティストや曲情報もそのままダビング。およそ10分の高速録音です。
    付属品本体、ACアダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)152×187×66(突起部含まず)本体質量(g)約851適合サイズ音楽CD:8cm、12cmAC電源アダプタ(V)DC12/3A動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露無き事)対応CD音楽CD、データCD
  • AutoMemo (オートメモ) S 専用抗菌ケース クリア AMS-CCL ソースネクスト

    AutoMemo (オートメモ) S 専用抗菌ケース クリア AMS-CCL

    ソースネクスト
    879税込967
    1個
    当日出荷
    AutoMemo Sアクセサリの専用抗菌ケースです。 TPU 素材で使用時の滑り止めにもなり、傷や汚れなどからの端末保護にも役立ちます。 また、ケース側面の穴にはストラップ等を取り付けられます。
  • エレクトロチャイムユニット(BX・BE・RMM・TT・RUXシリーズ用) ユニペックス(UNI-PEX)

    エレクトロチャイムユニット(BX・BE・RMM・TT・RUXシリーズ用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    6種類のチャイム音(上り4、下り4、上り2、下り2、1音、ページング)の何れかを選択できます。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、卓上型ベーシックアンプBEシリーズ、船内指令装置TTシリーズ、リモートマイクRMMシリーズに組込可能です。
    電源(V)DC12~15(接続機器より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×16.5質量(g)約40
  • ミニウィンドジャマーTascam DR-07/MkII  グレー RYC055413 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマーTascam DR-07/MkII グレー RYC055413

    RYCOTE(ライコート)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。Tascam DR-07ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマーズームH1  グレー RYC055406 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマーズームH1 グレー RYC055406

    RYCOTE(ライコート)
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    レコーダー毎にカスタマイズ。Zoom H1ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマーエディロールR05/DR05  グレー RYC055411 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマーエディロールR05/DR05 グレー RYC055411

    RYCOTE(ライコート)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。Edirol R05/Tascam DR05ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウインドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマー(SONY ICD-SX2000用)  グレー RYC055473 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマー(SONY ICD-SX2000用) グレー RYC055473

    RYCOTE(ライコート)
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。ソニーICD-SX2000レコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマーズームH6  グレー RYC055454 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマーズームH6 グレー RYC055454

    RYCOTE(ライコート)
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。ZoomH6ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。交換タイプのマイク形状に合わせ2つのウィンドジャマーをご用意しています。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマーTascam DR-100/MkII  グレー RYC055384 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマーTascam DR-100/MkII グレー RYC055384

    RYCOTE(ライコート)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。TascomDR-100/DR-100MKII ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマー(エディロール R09用)  グレー RYC055372 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマー(エディロール R09用) グレー RYC055372

    RYCOTE(ライコート)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。Roland エディロール R09 ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマー(Rode Videomic Pro+)  グレー RYC055470 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマー(Rode Videomic Pro+) グレー RYC055470

    RYCOTE(ライコート)
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    オンカメラマイク用に最適。オンカメラのショットガンマイクRode VMP +に最適で屋外で録音する際に、風切り音から保護します。 ビデオ撮影に欠かせないツール。スリッポンファーは、マイクにフィットしやすく、屋外環境でオーディオを録音に最適です。 ウレタンフォーム対応のミニウィンドジャマーです。風切り音を除去し、ほこりや汚れからもマイクを保護します。
  • オーディオキット(Zoom H5用)  グレー RYC046025 RYCOTE(ライコート)

    オーディオキット(Zoom H5用) グレー RYC046025

    RYCOTE(ライコート)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーZoom H5用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
  • マイクロウインドジャマー6ヶパック  グレー RYC065546 RYCOTE(ライコート)

    マイクロウインドジャマー6ヶパック グレー RYC065546

    RYCOTE(ライコート)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    カメラ、スマートフォンなどの内臓マイク用。映像用の音声をきれいに録るため大幅に風切り音を低減します。ブイログやYouTube動画の音質を改善、コンパクトで使いやすく、フィット感に優れ、様々な雑音を抑えます。 最小のウィンドジャマー。マイクロウィンドジャマーは、様々なデバイスの内蔵マイク用。HDSLRカメラ、ビデオカメラやコンパクトカメラの内蔵マイクや、iPhone、iPadや多くの携帯電話やタブレットにも対応。 繰り返し使用できるファー付き。30枚のシールと再利用可能なグレーの6個のファーディスクを含みます。
  • ミニウィンドジャマー(Zoom H2用)  グレー RYC055370 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマー(Zoom H2用) グレー RYC055370

    RYCOTE(ライコート)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。Zoom H2ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウインドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteのマイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
  • ミニウィンドジャマー(Sennheiser MKE400用)  グレー RYC055364 RYCOTE(ライコート)

    ミニウィンドジャマー(Sennheiser MKE400用) グレー RYC055364

    RYCOTE(ライコート)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    オンカメラマイク用に最適。一眼カメラ、手持ち用ビデオカメラマイク Sennheiser MKE400用のウィンドジャマー。 ビデオ撮影に欠かせないツール。一眼レフ、ビデオカメラ用ミニショットガンマイク専用のウィンドジャマーです。 ウレタンフォーム内臓のミニウィンドジャマーです。ミニウィンドジャマーはスリップオンタイプで使いやすいく、一眼カメラのホットシューマウント用マイクの風防として最適です。
  • マイクロウィンドジャマー25個入り  グレー RYC065547 RYCOTE(ライコート)

    マイクロウィンドジャマー25個入り グレー RYC065547

    RYCOTE(ライコート)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    カメラ、スマートフォンなどの内臓マイク用。映像用の音声をきれいに録るため大幅に風切り音を軽減します。ブイログやYouTube動画の音質を改善、コンパクトで使いやすく、フィット感に優れ、雑音を抑えます。 最小のウィンドジャマー。マイクロウィンドジャマーは、様々なデバイスで内蔵マイクの風切り音を軽減します。HDSLRカメラ、ビデオカメラやコンパクトカメラの内蔵マイクや、iPhone、iPadや多くの携帯電話やタブレットにも対応。 繰り返し使用できるファー付き。各個々のパックは30枚のシールと再利用可能なグレーの6個のファーディスクを含むセットが25個入ったボックスです。
  • オーディオキット TASCAM DR-40  グレー RYC046015 RYCOTE(ライコート)

    オーディオキット TASCAM DR-40 グレー RYC046015

    RYCOTE(ライコート)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-40用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
  • オーディオキット Tascam DR-100/100MkII  グレー RYC046003 RYCOTE(ライコート)

    オーディオキット Tascam DR-100/100MkII グレー RYC046003

    RYCOTE(ライコート)
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-100/DR-100MkI用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブイログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
  • ハンドヘルドレコーダーアクセサリーパック   AK-DR11GMK3 TASCAM(タスカム)

    ハンドヘルドレコーダーアクセサリーパック AK-DR11GMK3

    TASCAM(タスカム)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン 電源が確保できる 場所での連続録音において便利なACアダプター 持ち運びに便利 な ソフトケース
  • カメラ用リニアPCMレコーダー TEAC

    カメラ用リニアPCMレコーダー

    TEAC
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』
    仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)消費電力(W)5.0(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
  • DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー TEAC

    DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー

    TEAC
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。 TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。 編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現 最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応
    仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)消費電力(W)5.4(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
  • ショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダー TEAC

    ショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダー

    TEAC
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    自社設計の高性能ショットガンマイク搭載 カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現 シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載 簡単なセッティングで高音質の収録が可能 フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減 カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載 動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能 異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能 電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理 オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載 電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体 単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)
    付属品ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)110(電池を含む)、98(電池を含まず)消費電力(W)0.75(最大時)電源単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワーアナログ出力(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×168.1×70.3(突起部を含まず)周波数特性50Hz~20kHzS/N比78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)対応フォーマット(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps動作温度(℃)0~40電池使用時間(時間)アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)USBタイプコネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
  • DR-70D専用アクセサリーパッケージ TEAC

    DR-70D専用アクセサリーパッケージ

    TEAC
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン カメラのアクセサリーシュー、またはDR-701D / DR-70D本体に取り付けられるシューマウントアダプター カメラへの音声出力と音声モニタリングを両立する3.5mmステレオミニジャックケーブル
    質量(g)(ファーウィンドスクリーン)15.3、(シューマウントアダプター)21.4、(3.5mmステレオミニジャックケーブル)10.2/ 1本対応機種DR-701D、DR-70D外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ファーウィンドスクリーン)165×45×33コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ × 2ケーブル長(mm)300ねじサイズ(シューマウントアダプター)1/4インチ・カメラネジ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)(シューマウントアダプター)25.0×30
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    空間の直接音、間接音を超高域まで色付けなく収音、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Nでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。空間に響く音を色付けなく収音することが可能です。
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    楽器が持つオリジナルな特徴を色付けなく収音。楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Uでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。楽器が持つオリジナルな特長を色付けなく収音することが可能です。
  • USB接続ケーブル オリンパス

    USB接続ケーブル

    オリンパス
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    USB接続でICレコーダーとパソコン等と接続するケーブル
  • ヘッドウォーンマイクロホン audio-technica

    ヘッドウォーンマイクロホン

    audio-technica
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。 柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。 マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。 スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。 コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。
    型式ダイナミック型質量(g)約35コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)周波数特性100~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm2極標準指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-56
  • ステレオマイクロホン audio-technica

    ステレオマイクロホン

    audio-technica
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。 レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。 ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。 素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。 長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。 アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。 電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
    付属品ウインドマフ型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約60電源プラグインパワー方式コード長さ(m)0.3周波数特性100~12,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む)指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1)インピーダンス(Ω)1.0k音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
  • ウインドシールド WJ2 オリンパス

    ウインドシールド WJ2

    オリンパス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    高密度繊維を採用し低周波の風切り音を約15dB低減しました。
    その他録音時に風などマイクに直接あたる風切り音を防ぎます。対応機種LS-P4/LS-P2/LS-7/DS-850/DS-800/DS-750/DS-700アズワン品番64-9619-54
  • コンパクトガンマイクロホン ME31 オリンパス

    コンパクトガンマイクロホン ME31

    オリンパス
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
    付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~5V)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155本体質量(g)約97.5(コード含む)周波数特性70~14000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極金メッキプラグアズワン品番64-9619-46指向性単一指向性
  • ステレオマイクロホン ME30W オリンパス

    ステレオマイクロホン ME30W

    オリンパス
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    20~20000Hzの周波数帯域をカバー。広い場所での会議録音に最適。
    付属品専用キャリングケース、ミニ三脚台(TR1)×2、専用アダプタ(PA8)形式エレクトレットコンデンサー型(ME30)×2電源プラグインパワー方式(1.5V~9V)コード長さ(m)2.5本体寸法(mm)約Φ12.2(最大径)×64本体質量(g)約54周波数特性20~20000Hz出力インピーダンス(Ω)1.9kプラグΦ3.5mm金メッキミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-45指向性全指向性
  • iFLYTEK AI Recorder S6 iFLYTEK(アイフライテック)

    iFLYTEK AI Recorder S6

    iFLYTEK(アイフライテック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    録音するだけで文字起こし・要約・ToDo整理まで自動化し多言語の同時通訳にも対応、さらにオフライン対応と高セキュリティで機密環境でも安心して使えるAIレコーダーです
  • AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 (通常版) ソースネクスト

    AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 (通常版)

    ソースネクスト
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
  • 超小型ICレコーダー キヨラカ

    超小型ICレコーダー

    キヨラカ
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
ボイスレコーダー/ICレコーダー