変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
HDMI変換アダプタ (7) DisplayPort変換アダプタ (4) コネクタ形状: Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)すべて解除
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A) 色 ホワイト 質量(g) 29 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.09 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm) 約5.5 アズワン品番 64-0898-48 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 Mini DisplayPort コネクタ2 HDMI(Type-A)
Mini DisplayPort to HDMI アダプター j5 create 当日出荷
Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容 JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 27 外形寸法(mm) 43×45×15 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1200/1080P@60Hz 給電方式 バスパワー オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
映像変換アダプタ ホーリック 7日以内出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ブラック 直径(Φmm) ケーブル:約5.0 長さ(cm) 10 コネクタ形状 Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度 4K/30p オス形状 Mini Displayport メス形状 HDMI(タイプA) コネクタサイズ Mini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm 変換タイプ オス - メス
mini Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ 4K 日本トラストテクノロジー 4日以内出荷
mini DisplayPortを搭載したパソコンの端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス) オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス
MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview 4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 白 規格 (MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス) 分類 MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5
AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort] アイネックス 当日出荷
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
色 ホワイト コネクタ形状 HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 約20 対応解像度 4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプ メス - オス
Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイト 当日出荷
Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
用途 Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として 寸法(mm) 280×45×20 色 ブラック 質量(g) 55 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス) オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI/VGA/DVI 変換タイプ オス - メス コネクタ1 Mini DisplayPort コネクタ2 HDMI/VGA/DVI
3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 9日以内出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なしUSBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途 4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適 ケーブル長(cm) 8 コネクタ形状 A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI 色 ブラック 長さ(mm) 80 幅(mm) 55 高さ(mm) 20 質量(g) 104 保証期間 3年間 入力 AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2 出力 AV:HDMI 2.0 動作温度範囲(℃) 0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃) -10~55(14°F~131°F) 湿度範囲(%) 5~90RH(結露なし) 対応解像度 HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz オーディオ機能 HDMI(2chオーディオ) 電源 バスパワー セット内容 ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書 オス形状 USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス 仕様 業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
Mini DisplayPort=>HDMI変換アダプタ15cmホワイト GOPPA 9日以内出荷
Mini DisplayPort→HDMI変換アダプター。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMIケーブル接続できる変換アダプタ。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
色 ホワイト ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンメス 最大解像度 3840×2160/60Hz ケーブル長(cm) 15 オス形状 Mini DisplayPort20ピン メス形状 HDMI19ピン 変換タイプ メス - オス
変換・延長アダプタ の新着商品 ページ: 1/ 3