絞り込み
ブランド
  • トライメイト(6)
  • 変換名人(6)
  • StarTech.com(4)
  • ATEN(3)
  • アイネックス(3)
  • サンワサプライ(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • ZATTA(2)
  • MCY TOOL(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • テック(TEC)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • ラトックシステム(1)
  • ホーリック(1)
  • MOBO(1)
  • Vodaview(1)
オス形状
  • D-sub9ピン(5)
  • DisplayPort(8)
  • DVI-D(24ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • HDMI(タイプC)(1)
  • HDMI(タイプD)(1)
  • Mini DisplayPort(1)
  • USB(A)(2)
  • USBType-C(3)
  • その他(9)
メス形状
  • その他
  • BNC(3)
  • D-sub9ピン(9)
  • D-sub25ピン(3)
  • DisplayPort(28)
  • DVI-D(24ピン)(33)
  • DVI-D(25ピン)(10)
  • DVI-I(29ピン)(17)
  • HDMI(タイプA)(225)
  • HDMI(タイプC)(1)
  • HDMI(タイプD)(2)
  • microUSB(20)
  • Mini DisplayPort(6)
  • RJ-45(24)
  • USB Type-C(34)
  • USB TypeA(93)
  • USB TypeB(4)
  • USB(mini-B)(4)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
  • ミニD-sub15ピン(95)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(ミニ)(メス) - HDMI(メス)(1)
  • DisplayPort(オス) - DVI(メス)(3)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • DVI-I(メス) - DVI-I(メス)(1)
  • HDMI(A)(メス) - microHDMI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(3)
  • HDMI(メス) - DVI-D(オス)(1)
  • HDMI(メス) - DVI-D(メス)(1)
  • HDMI(メス) - DVI(オス)(2)
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(A)(オス)(1)
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(オス)(1)
  • HDMI(メス) - microHDMI(オス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - DVI-I(メス)(1)
  • その他(8)
変換タイプ
  • オス - メス(27)
  • メス - メス(4)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(17)
  • 1~2未満(3)
0.5未満・1~2未満
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(26)
  • 色ホワイト(4)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 ZATTADisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応ZATTA
899税込989
1個
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4Kトライメイト
999税込1,099
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
microHDMI(オス) - HDMI(メス) HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4ケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オス
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTAmicro HDMI to HDMI 変換アダプタZATTA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイトマイクロHDMI to HDMI 変換ケーブルトライメイト
499税込549
1個
当日出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する全長(mm)16ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
USB-シリアル変換ケーブル 共立プロダクツUSB-シリアル変換ケーブル共立プロダクツ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 MCY TOOLDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応MCY TOOL
889税込978
1個
4日以内出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック変換タイプオス - メス
HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス ホーリックHDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメスホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック長さ(cm)15オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)
microSDスロット延長ケーブル エスエスエーサービスmicroSDスロット延長ケーブルエスエスエーサービス
979税込1,077
1個
予約販売
RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。 microSDスロットを延長する事が出来ます。
コネクタ形状microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス)対応SDHC/SDXCケーブル長(cm)8オス形状microSDスロットメス形状microSDスロット変換タイプオス - メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(下L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)加工金メッキオス形状HDMIメス形状HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)変換タイプメス-メス
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライIDE/SATA-USB3.0変換ケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16アズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMIをMicroHDMI変換するアダプタです。 タブレットのMicroHDMI端子からHDMI搭載モニターなどに映像を映す時に便利です。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - Micro HDMI(オス)加工金メッキオス形状MicroHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプメス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2Micro HDMI
40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス StarTech.com40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メスStarTech.com
869税込956
1個
当日出荷
DB9シリアル拡張ポートおよびブラケット
用途マザーボードに接続するシリアルポート1つをパソコンの背面に追加長さ(mm)406グレー高さ(mm)21質量(g)31ケーブル長(m)0.406コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)121ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス
USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタ サンワサプライUSB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
取扱停止中
ケーブル長(m)0.11規格DP alt mode準拠最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080アズワン品番64-0902-22オス形状USB Type-Cメス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
Wi-Fi RS-232C 変換アダプター ラトックシステムWi-Fi RS-232C 変換アダプターラトックシステム
24,980税込27,478
1個
取扱停止中
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。 またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。 IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。 ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。 バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。 電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。 接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状D-sub9ピンメス形状-付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROMホワイト質量(g)25(本体のみ)対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応)電源電圧(V)DC5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く)消費電流(mA)400以下通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTSインターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480使用条件結露しないこと通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps伝送距離(m)100程度変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM動作温度範囲(℃)0~55
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ MCY TOOLmicro HDMI to HDMI 変換アダプタMCY TOOL
469税込516
1個
4日以内出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
DisplayPort to DVI 変換アダプタ VodaviewDisplayPort to DVI 変換アダプタVodaview
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVIコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス)分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DisplayPort 20ピンメス形状DVI(DVI-D) 18ピン変換タイプオス - メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMI端子をL型で上向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(上L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(上L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMIをmini HDMI変換するアダプタです。 HDMI出力でminiHDMI搭載モバイルモニターなどに映像を映す時に便利です。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - mini HDMI(オス)加工金メッキオス形状miniHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4Kトライメイト
999税込1,099
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)70×20×14ブラック質量(g)12オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
AMC-DPDVIA DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブル ブラック [0.2m/DisplayPort⇒DVI] アイネックスAMC-DPDVIA DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブル ブラック [0.2m/DisplayPort⇒DVI]アイネックス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最大で2K (60Hz) の高解像度に対応する、アク ティブタイプのDP-DVI変換ケーブルです。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状DVI(DVI-D) メス - DisplayPort オスケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状DVI(DVI-D)変換タイプメス - オス
HDMI変換コンバーター テック(TEC)HDMI変換コンバーターテック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ACアダプタ不要で、接続機器から給電を行う、HDMI to コンポジット変換コンバーターです。 電力不足の補助電源として、給電用miniUSBケーブルも付属しています。
ブラックコネクタ形状HDMIメス - コンポジットメス・HDMIメス - Audioメス解像度(出力)40×480@60Hz、800×600@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、480P 60Hz、480i 60H 、576i 60Hz、576p 60Hz 、720p50/60Hz、1080I 50/60Hz 、1080p50/60Hz、(出力)480i(720×480)アズワン品番65-1693-72メス形状コンポジット/HDMI/Audio/miniUSB変換タイプメス - メス
HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)RoHS基準値準拠
ブラックコネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプ対応解像度最大 1920×1080(60Hz)メス形状HDMI/D-Sub15pin変換タイプメス-メス
Dual USB-C Dock +LAN MOBODual USB-C Dock +LANMOBO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプメス - オス
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロックStarTech.com
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックスUSBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用アイネックス
899税込989
1本
5日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。ブラック最大出力(W)9.6コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大0.8対応USB PD (Power Delivery):非対応LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)入力電流(A)最大3ケーブル長(cm)約20オス形状USB Type-Cメス形状アクセサリーソケット
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
5日以内出荷
HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン オス)加工金メッキオス形状DVI(24+1ピン/オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
シリアルリアスロット 1ポート アイネックスシリアルリアスロット 1ポートアイネックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)47シルバー変換タイプオス - メス付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1
RCAコンポジット/S端子-HDMI 変換アダプタコンバータ オーディオ出力対応 720p NTSC/PAL入力 Mac/Windows対応 StarTech.comRCAコンポジット/S端子-HDMI 変換アダプタコンバータ オーディオ出力対応 720p NTSC/PAL入力 Mac/Windows対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
Sビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータ。Sビデオまたはアナログコンポジット機器をHDMIモニタやTVに接続し、RCA L/R音声にも対応するソリューションです。 <設定と使い方が簡単なコンバータ>コンパクトなSビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータは、OCD(オンスクリーンディスプレイ)メニューと切り替えスイッチで設定とビデオ出力選択が簡単にできるようになっています。プラグアンドプレイで手軽に導入できる製品です。 <アップグレードコストの回避>このHDMIアップスケーラーは、NTSCおよびPALシステムの両方と互換性があり、最大で720pの出力解像度に対応します。様々なディスプレイで問題なく使用可能です。このアナログ-HDMIコンバータにより、HDMIディスプレイ(モニタ)で旧型の機器(ビデオカメラ、DVDプレーヤなど)を継続して使用できるようになります。機器をアップグレードするコストが要らず、会議室での使用や医療イメージングなどの用途に最適です。また、昔のホームビデオをHD対応のディスプレイやテレビで楽しみたい場合にも便利です。 <音声サポート>このAV(オーディオビデオ)コンバータは、音声とビデオ入力をひとつのHDMI出力にまとめるRCA L/R音声接続機能を内蔵しています。出力を行うディスプレイに音声専用のケーブルを接続する手間がありません。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)15.4ブラック高さ(mm)23質量(g)251出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85入力【AV】オーディオRCA、コンポジット、S-Video保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)75動作温度(℃)0~45対応解像度HDMI: 1280×720(720p)@60Hzメス形状HDMI[19ピン]、RCA、コンポジット端子(1×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]コネクタタイプHDMI [19ピン]、RCA×2、コンポジット端子(1 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス) StarTech.com40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス)StarTech.com
979税込1,077
1個
翌々日出荷
1x シリアルDB9(オス)コネクタ 1x IDC-10 (メス)コネクタ
長さ(mm)412グレー高さ(mm)22質量(g)25コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)80.4ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
DisplayPortからの入力信号をDVI信号に変換して出力します。 ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-63RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p、1920×1080(60Hz)準拠DP1.1a、HDCP1.4オス形状DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-25RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)メス形状DVI-I変換タイプメス - メス
変換・延長アダプタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら