3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)IODATA USB Type-C U字型アダプタ
わずらわしいケーブルを背面に配線できます。意匠性が求められる受付等での使用に最適です。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。 USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g)4 対応OSOSに依存しない コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(U字型) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×15×19 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)~95(結露なきこと) データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力対応 オス形状Type-C メス形状Type-C 変換タイプオス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)IODATA USB Type-C L字型アダプタ
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g)3 対応OSOSに依存しない コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)~95(結露なきこと) データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力対応 オス形状Type-C メス形状Type-C 変換タイプオス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Premium HDMI ケーブル規格認証済みHDMIケーブル
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 機能HEC、ARC対応 プラグ金メッキ 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1台
4,790 税込5,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング