変換・延長アダプタ :「ASB」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。
UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。
一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。
ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信
仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz
付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書
質量(g)約33
ケーブル長(m)約2
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン
インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1
最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)
入力端子HDMI×1
取得規格VCCI ClassB
パソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)
オス形状HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29
電源USB バスパワー
方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12
最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160
動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上
入力端子HDMI
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
。HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(※HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。※アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。