3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番64-3777-66 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm)4 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプスリム、やわらか 変換タイプオス - オス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
1台
849 税込934
8日以内出荷