USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個BLACK BOX11日以内出荷
USBパネルマウントアダプタです一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能取付時には 4-40 ネジを推奨
用途パネルマウント用の USB アダプタ材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング色アダプタ: 黒 べゼル: 銀質量(g)28.4保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)-40~68動作湿度(%)10~90
DVI-D -> VGA変換アダプタBLACK BOX20日以内出荷
DVI-DをVGAに変換する変換器です
仕様【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz質量(kg)0.1電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DCインターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1)最大解像度VGA: 1920x1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3ビデオ仕様帯域幅:170 MHz
KVXLCシリーズ用電源アダプタBLACK BOX20日以内出荷
KVXシリーズ用 別売電源アダプタですKVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3