変換・延長アダプタ :「タール」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENシリアル通信
エコ商品
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格USB準拠 ケーブル長(m)1.2 ケース質量(kg)0.09 コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力TBD 材質(ケース)プラスチック 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度921.6Kbps 接続台数(デバイス)1 互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状USBType-A、DB-9ピン 変換タイプオス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 対応解像度1920×1200 メス形状D-Sub15pin/DVI-D 変換タイプメス - メス
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.16 ブラック 消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-04 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.05 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-25 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状Mini DisplayPort メス形状DVI-I 変換タイプメス - オス
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷