変換・延長アダプタ :「LED マウント」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に 仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理 付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU) 電源バスパワー コネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25 対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-78 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数(入力/出力)1 対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200) メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - メス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に 仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理 付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU) 電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25 対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-77 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 接続台数(入力/出力)1 対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4) メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス-メス コネクタ1HDMIタイプA コネクタ2HDMIタイプA
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に 仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理 付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU) 電源バスパワー コネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25 対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-79 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 接続台数(入力/出力)1 対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200) メス形状DVI-I 変換タイプメス - メス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷