12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー 質量(g)12 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14 ケーブルSTP(4対) 結線ストレート 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) メス形状RJ-45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクト変換ケーブル
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス ケーブルSTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メス ケーブルUTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(UTP) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
909 税込1,000
当日出荷

HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック 質量(g)約23 コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス) 対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル 寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1 取扱説明書なし 対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック 質量(g)約23 コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス) 対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル 寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1 取扱説明書なし 対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

サンワダイレクト中継アダプタ
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。 お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。 4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
材質亜鉛合金(筐体カバー) 質量(g)約12 コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6 対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプオス - メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。
質量(g)約36 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 最大出力(W)95 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス 対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど 適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1 準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1) 最大入力(W)100 ケーブル長(cm)約20 供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ ポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応) 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約4.5
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約45
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 質量(g)約9 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず) コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
エコ商品
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2 付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応 質量(g)約27 電源セルフパワー・バスパワー両対応 コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力) 対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。 適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2 消費電力(mA)100 最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1) ケーブル長(cm)約20(HDMI部分) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応) 取扱説明書日本語取扱説明書あり HDMI規格HDMI2.0
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約46
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷