変換・延長アダプタ :「AV 20」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。