変換・延長アダプタ :「usb コネクタ type c」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
電源バスパワー【PD】
ケーブル長(m)約0.2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13
対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります
消費電流375mA(最大)
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。
HDMI規格HDMI2.1
オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)
メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)
アダプタタイプDPaltモード
変換タイプオス - メス
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。
急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス
取扱説明書なし
オス形状USB Type-C
メス形状USB A
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。
(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20
コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
オス形状USBType-C
色ブラック
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります
最大解像度4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2
質量(g)約40
消費電流(mA)400
ケーブル径(Φmm)約4.5
解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)
適合規格DP alt mode/HDMI2.0
保証期間初期不良のみ
仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。