変換・延長アダプタ :「usb タイプc アダプター」の検索結果
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス
寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
製品質量(g)約54
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2
ケーブル長(cm)約10
最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)
消費電流最大550mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス×2
取扱説明書日本語取扱説明書あり
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
色クリアカラー
質量(g)約4
コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)
対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad
適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3
映像出力最大8K/60Hz対応
USBPD仕様:最大240W
USB規格USB 40Gbps
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など
適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/30Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB C
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約45
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約46
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。
急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス
取扱説明書なし
オス形状USB Type-C
メス形状USB A
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20
コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
オス形状USBType-C
色ブラック
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります
最大解像度4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2
質量(g)約40
消費電流(mA)400
ケーブル径(Φmm)約4.5
解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)
適合規格DP alt mode/HDMI2.0
保証期間初期不良のみ
仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。