15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 及び USB C 充電接続ポートを備え Durable ハウジングにすべて収納されていて、最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro USB- シリアルアダプタには、 DB 9 極オス接続に ABS シェルがあり、 PVC 製の 45 cm ケーブルフレックスは USB A オスコネクタです。一般的な FTDI チップセットを使用しています。このチップセットは、 PC に初めて接続したときに Windows によってインストールされます。転送速度は 2400 → 115 200 bps です。USB ポートしかない PC にシリアルデバイスを接続するために使用します 黒色
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 5 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ビデオ接続タイプ = ミニDisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様最大解像度 = 3840 x 2160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの 2 メートルのオス SCSI III- メス SCSI III ケーブルは、コンピュータや他のデバイスを物理的に接続するための便利な方法です。オス - メスリードは、データ転送に SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、データ信号を効果的に伝送します。 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ型の留め具が付いているので、接続が簡単で、接続後にリードが緩んだり外れたりするのを防止できます。コネクタは、ケーブルに完全に成形されているだけでなく、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からもシールドされています。さらに、このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースを備えていて、ケーブルを損傷から保護し、最高 +80 ° C の温度で動作できます このケーブルは、品質と性能がテストされたエンジニア向けの RS Pro 製品です。コールセンターやオフィスのコンピュータハードウェアに接続されています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III ケーブル .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えているので、効果的なデータ伝送が可能になります。Small Computer System Interface ( SCSI )規格を使用することで、データ転送が迅速かつ容易になります。 接続をすばやく簡単にするために、 SCSI ケーブルアセンブリには蝶ネジ留め具があります。これらにより、接続がしっかりと維持され、緩みや誤脱落が防止されます。ケーブルにしっかりと成形され、コネクタは無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。損傷を防ぐため、ケーブルはグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)で被覆されています。 このような SCSI ケーブルは、通常、 IT ハードウェアの複数のアイテムが接続されている大規模なオフィスやコールセンターなどの環境で使用されています。特長と利点 HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します 長さ 3 m つまみねじ固定具 グレーの被覆 PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの RS Pro 2 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。データ転送を迅速かつ簡単に行うために、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用しています。各端に 68 ポジションのオスコネクタが付いており、このオス - オスリードはデータ信号を効果的に伝送します。 接続を容易にするために、 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ留め具が付属しています。これにより、リードの緩みや日常の使用中の切断を防止できます。コネクタはケーブルに頑丈に成形されており、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (塩化ビニール)ジャケットを備え、損傷から保護します。 このケーブルは、 RS Pro 製品に含まれている耐久性と一貫性について、エンジニアによってストリングとしてテストされています。通常は、オフィスからレコーディングスタジオまで、 IT ハードウェアをどこにでも接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 1 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 1 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えており、データ信号を効果的に伝送できます。 SCSI ケーブルアセンブリには、簡単に接続できるように蝶ネジ型の留め具が付いています。また、リードが緩んだり、接続された後は外れたりしなくなります。コネクタはケーブルに完全に成形され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。ケーブルのグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)ジャケットは、ケーブルを損傷から保護し、 +80 ° C の温度に耐えます このケーブルは、最高品質の RS Pro シリーズの一部として、耐久性と一貫性を実現するためにエンジニアによって厳しくテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 1 m .蝶ねじ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷