5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m)1 対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADB9(D-Sub、9ピン) コネクタB3.5mmステレオミニ(4極) 対応プロトコルRS232シリアル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル。仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 コネクタAMini HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適。高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供。用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能。仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証
用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)71.5999999999999 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 製品幅(mm)39.5 コネクタAMicro HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
539 税込593
翌々日出荷

mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル 性能【Video Revision】DisplayPort 1.4 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)85 ケーブル長(m)最大2 幅(cm)20 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~85 コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort 対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K) 保存温度(℃)0~50 コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル 性能【Video Revision】DisplayPort 1.4 幅(mm)20 ブラック 高さ(mm)12.5 ケーブル長(m)1 長さ(cm)100 湿度(%RH)0~85 コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort 対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K) 保存温度(℃)0~50 コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 ケーブル長(cm)最大100
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング