変換・延長アダプタ :「rs10b」の検索結果
関連キーワード
USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル
外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応
COMポート記録機能対応
シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース
UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応
USB 2.0最大速度対応
RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース
高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信
用途RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)45
高さ(mm)12
ケーブル長(m)0.61
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)123
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)61
オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。