変換・延長アダプタ :「HDMI VGA」の検索結果
関連キーワード
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)61
外形寸法(mm)35×12.5×79
ケーブル長(m)0.1753
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)17.53
対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-A/VGA
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。