1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)54 外形寸法(mm)40×45×14 コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA) 給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V) オス形状HDMI メス形状VGA D-Sub 15pin 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷