変換・延長アダプタ :「USB c」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。 通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。 約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。 アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。
セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書 スペースグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)33 外形寸法(mm)68×23×14.5 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状RJ-45 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1 セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約19.5 ケーブル長(m)0.082 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11 最大解像度4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)8.2 給電方式バスパワー/セルフパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能) セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレー/ブラック 質量(g)約50 ケーブル長(m)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー オス形状USB-C メス形状HDMI
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m)0.25 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプメス - オス
1個
4,598 税込5,058
欠品中

USB-Cから一気に4ポートUSB3.0ハブを増設できるアダプターです。 マウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。 コンパクトで持ち運びやすいし、LED表示搭載にシャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH343本体、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミニウム 質量(g)54.5 外形寸法(mm)41.6×68.5×17.3 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)23 伝送速度(Gbps)5 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)プラスチック 質量(g)30.2(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)23.4×68×14.4 ケーブル長(m)0.145 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 対応解像度最大4K@60Hz(理論値) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB3.1 Type-C(オス) to Type-A(メス) Adapter USB 3.0 端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。 USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、 プリンタなどとデータ転送が可能になります。
セット内容JUCX05J USB3.1 Type-C to Type-A Adapter、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 伝送速度(Gbps)最大5(理論値) USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0 変換タイプメス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。 USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書 スペースグレー 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス 保証期間2年 ケーブル長(cm)180 対応解像度4K 3840×2160@60Hz オス形状USB Type-C/HDMI メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。 別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。 パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。 複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。 WindowsとMacに両対応です。 ドライバーインストールが必要です。 超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。
材質プラスチック ホワイト 質量(g)約26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15 最大解像度2048 × 1152 (60Hz) 給電方式バスパワー オス形状USB3.0 メス形状VGA
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

USB Type-Cを備えたパソコンから簡単にVGA端子に変換するディスプレイアダプターです。 DisplayPort Alt mode対応しています。 MacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでプロジェクターやモニターを拡張できます。
セット内容JCA111 USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)プラスチック/アルミ 質量(g)28.6(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)23.4×68×14.4 コネクタ形状USB Type-Cオス - VGAメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 対応解像度最大1080p@60Hz(理論値) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状VGA 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷