7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルー コネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス ケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換) 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm)データ:20、電源変換:13 変換タイプメス - オス/メス - メス コネクタ1SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

アイネックスAC電源ケーブル
Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。 ストレート結線です。 手持ちのケーブルを有効活用。
ブラック コネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5 対応High-Speed (480Mbps: 理論値) 通信規格USB 2.0/1.1
1本
429 税込472
4日以内出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)47 シルバー 変換タイプオス - メス 付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1 オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1 メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷