4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約2 対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用) コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。 パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む) メス形状HDMI
1個
2,798 税込3,078
当日出荷