変換・延長アダプタ :「変換アダプタ タイプC」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラック
コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)
対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応
最大解像度4K/60Hz (2160p)
LED通電確認: ホワイト
1個
¥719
税込¥791
欠品中
HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの下方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラック
コネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)
対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応
最大解像度4K/60Hz (2160p)
LED通電確認: ホワイト
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オス
オス形状Mini HDMI(Type C 19ピン)
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応
色ブラック
ケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)
コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート
ケーブル外径(Φmm)4.8
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。