変換・延長アダプタ :「拡張カード」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ×2 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ケーブル長(m)0.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済) ブラック ケーブル長(m)0.8 コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン) ケーブル長(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.0 オス形状HDMI(タイプA 19ピン) メス形状HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷