絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • StarTech.com(47)
  • サンワサプライ(37)
  • RS PRO(20)
  • サンワダイレクト(16)
  • エレコム(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • j5 create(10)
  • JTT(8)
  • トライメイト(8)
  • エスエスエーサービス(4)
  • Vodaview(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • ラトックシステム(3)
  • ルーメン(3)
  • MCO(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • カシムラ(2)
オス形状
  • USB(A)(1)
  • USBType-C(9)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
  • USB Type-C(5)
  • USB TypeA(3)
  • その他(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(1)
  • その他(7)
変換タイプ
  • オス - メス(6)
  • メス - メス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
0.5未満・1~2未満・2~3未満
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

変換・延長アダプタ :「USB C メス」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m アイネックス卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1mアイネックス
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型台座寸法(mm)直径51/高さ24.5データ転送速度最大:5Gbps (理論値)USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックスUSBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用アイネックス
899税込989
1本
5日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。ブラック最大出力(W)9.6コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大0.8対応USB PD (Power Delivery):非対応LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)入力電流(A)最大3ケーブル長(cm)約20オス形状USB Type-Cメス形状アクセサリーソケット
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m アイネックスUSB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2mアイネックス
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用アイネックス
999税込1,099
1個
予約販売
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)65出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下変換タイプメス - オスコネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス アイネックスUSB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメスアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)小型で持ち運びに便利です。
ブラック適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5転送速度(Gbps)10(理論値)メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB Type-Cホストケーブル アイネックスUSB Type-Cホストケーブルアイネックス
859税込945
1本
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタアイネックス(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C
PD100W対応USB Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応USB Type-C延長ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USB-108C (USB延長ケーブル) ブラック アイネックスUSB-108C (USB延長ケーブル) ブラックアイネックス
619税込681
1個
当日出荷
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADTアイネックス
579税込637
1個
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックスL型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADTアイネックス
779税込857
1個
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラックアイネックス
579税込637
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラックアイネックス
699税込769
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オスサイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(横L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス
829税込912
1個
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタアイネックス
729税込802
1個
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
変換・延長アダプタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら