変換・延長アダプタ :「携帯扇風機」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。
●地球に優しい省エネケーブル
●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル
●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適
●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適
●携帯にも便利な小型ケーブル
質量(g)21
全長(mm)290
対応USB A(オス)-USB A(メス)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。