変換・延長アダプタ :「USB c」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯 アズワン品番67-0400-02
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷