10G BASE-LW/LR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
用途10G BASE-LW/LR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。 。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 。2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 。本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品安全にお使いいただくために:1枚
質量(g)約19
ポート数1ポート
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状2芯LCコネクタ
定格消費電力(W)最大0.99
接続方式10GBASE-LW/LR
対応法令対応:EU RoHS指令準拠(10物質)、対応NAS:NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ (2020/9月現在)
保証期間3年間
適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
使用環境条件保管時環境条件:温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)、動作時環境条件:温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)
発熱量(KJ/h)最大約3.57
ネットワークタイプIEEE802.3ae
通信速度10Gbps
伝送距離10km
発光波長(nm)1310
受信感度光受信レベル:最大/-10.3dBm最小/-14.4dBm
入力電圧3.3V
MTBF(時間)1522000
許容損失(dB)6.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約56.5×14.3×11.9
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。