ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2※コネクター含まず
コネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど
プラグ金メッキピン・金メッキプラグ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)約3.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
パッケージヘッダー付きOPP袋
ケーブルタイプスーパースリム
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
色ブラック
外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×35×10
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
色ブラック
外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×40×10
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ケーブル外径(Φmm)約3
ケーブル長(cm)約15
音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。デジタルカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど
プラグ金メッキピン・金メッキプラグ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
パッケージヘッダー付きOPP袋
ケーブルタイプスリム
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。