特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12 電源不要(USBバスパワー)。 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末 解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hz ケーブル長(cm)7.5
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格Displayport1.4/HDMI1.4 コネクタ形状DPオス/HDMIオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度4K@30Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hz ケーブル長(cm)9.5
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hz ケーブル長(cm)15
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

USB-C搭載PCからHDMI2画面出力可能なUSB-C 4in1 変換アダプタです。電源供給可能なUSB-C端子(PD60W)、とUSB3.0(USB-A)の端子も搭載。2画面出力で作業効率が爆上がります。HDMI出力 4K@30Hz×2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、 Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12 電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。 対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book、iMac、Mac mini(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。 解像度HDMI出力:HDMI (1):Max 4K(3840×2160)@30Hz、HDMI (2):Max 4K(3840×2160)@30Hz ケーブル長(cm)7.5
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

USB-C搭載PCやスマホにUSB-A端子のUSBメモリなどのデバイスを接続するための変換アダプタです。MacにUSBメモリや外付けHDDを接続したり、スマホにUSBメモリを接続する際に便利です。さらに、本製品は同変換アダプタが2個入っているので、いちいち本製品を移動させることなく、複数箇所で常時ご利用いただけます。USB3.0対応。2個入。USB-C搭載のWindows PC、Mac、iPhone、androidスマホに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)幅18×奥行12×高さ7 電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。 本体質量(g)約2.3 対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、iPhone、iPad、androidスマホ、タブレット ※USB-Type-C端子を搭載した端末に限る 入力端子USB3.0 Type-A
1台
639 税込703
4日以内出荷

有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。 ケーブル長(cm)12
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷