2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格PC99 コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMIプラグ コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライHDMI-DVI AOCケーブル
HDMI端子(出力用)を持つパソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機などと、DVI端子(入力用)を持つディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 長距離でも損失の少ない光ファイバーと銅線を使用したハイブリットケーブルです。耐ノイズ、耐久性に優れたメタル製のコネクタカバーです10mの長さでも外径4.5mmの細径の線材のため、取り回しがらくで、保管時にも場所を取りません。
ケーブル長(m)約10(コネクタカバーの長さを含む) コネクタ形状DVIプラグ(DVI-D24pinオス) - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス 対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)DVIシングルリンク対応 ケーブル外径(Φmm)約4.5 対応機種(出力側)(Source側)HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したパソコンなど(入力側)(Display側)DVIデジタル入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクターなど 種類HDMI 規格ハイスピード(HDMI) ブラック(DVIケーブル)、グレー(コネクタカバー部) 仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):あり メス形状DVI
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷