変換・延長アダプタ :「会議室 プレート」の検索結果
会議室やプレゼン環境など、様々な映像出力を持つパソコンをHDMI出力に変換しディスプレイやプロジェクターに出力できるマルチ入力対応のHDMI変換コンバーターです。
HDMI出力、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)出力、USBType-C出力を持つパソコンを接続しHDMI信号に変換し出力することができます。※1※2
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※3
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。※3
USB給電で動作するUSBバスパワー方式です。(別売りのUSB-AC変換アダプタからの給電にも対応します)
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
取り回しに便利な全長3mのロングケーブル仕様です。
※1各映像コネクタを接続した状態での切り替え操作はできません。最後に接続した映像コネクタの信号を変換し出力します。
※2DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード)に準拠しているUSBType-Cポートを搭載した機種に限ります。
※3VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)信号からは出力できません。
ケーブル長(m)3(本体-ディスプレイ間ケーブル)
仕様(入力DDC信号)5V
付属品取扱説明書
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)1.85
入力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1/ミニD-sub(HD)15pinオス×1/USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム)
保存湿度範囲80以下(結露なきこと)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS※VGA入力時除く
出力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1
保管温度範囲(℃)-20~60
使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度最大4096×2160(60Hz)/3840×2160(60Hz)
HDMI規格HDMIVer2.0b
オス形状HDMI Type-A(19ピン)×2/ミニD-sub(HD)15ピン/USB Type-C
1本
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。