SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約70
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番64-0866-78
インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)(対応最大)3
オス形状USB Type-A/SATA
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度
コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。
保存湿度範囲30%~70%
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB2.0480Mbps
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
色ブラック
コネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタ
ケーブルSTP
結線ストレート結線
爪折れ防止コネクタ・カバー:無
PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。