ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス
準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWG
ケーブル外径(Φmm)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。