10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状- メス形状RJ-45×2 規格カテゴリ3 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×37×22.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-89 適合伝送帯域カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
399 税込439
当日出荷

オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-88 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ
エコ商品
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ ホワイト 質量(g)4.4 規格カテゴリ6A コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状RJ-45 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライRJ-45中継アダプタ
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0906-70 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45シールド コネクタ2RJ-45シールド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライRJ-45変換アダプタ
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
ブラック 規格10GBASE-T 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造STP 結線ストレート結線 カテゴリーCAT6A 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45シールド
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
エコ商品
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++ 使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70 規格規格名:10GBASE-T 構造アダプタ:STP コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライSTP用中継アダプタ
オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-17 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様カテゴリ6対応 ホワイト コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-14 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
999 税込1,099
当日出荷

オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様ノーマル コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-13 適合伝送帯域CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
939 税込1,033
当日出荷

サンワサプライRJ-45クロス変換キット
オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様ノーマル コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 結線方式クロス結線 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)