変換・延長アダプタ :「USB 1.1」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠
コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)
電源バスパワー(最大100mA)
動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
セット内容本体、取扱説明書
データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令対応製品(RoHS2は除く)
※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格UL20276
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流200mA(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
セット内容取扱説明書
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Aコネクタメス)
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - メス
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。
※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
ケーブル外径(Φmm)5.8
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-67
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプメッシュ
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無
セット内容取扱説明書(保証書)×1
ケーブル長(m)0.4
対応OSWindows11、10、8.1
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
消費電流(mA)100(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠
保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきこと
コネクタ変換先:D-sub 9pin
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
セット内容ドライバCD、取扱説明書
対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ケーブル長(cm)6
オス形状USB Type-A
メス形状HDMIタイプA(19pin)
変換タイプオス-メス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
色ブラック
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
質量(g)約43
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - メス
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流380mA
消費電力2.5W
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
電源電圧5V
電源バスパワー
セット内容取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.9
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)2.5
電源バスパワー
電源電圧5V
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)380(最大)
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
消費電流380mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-A, RJ45
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容本体、取扱説明書
寸法(mm)W73×D29×H14
色ブラック
ケーブル長(m)0.16
コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力0.94W
インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約16
伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps
消費電流188mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容本体、取扱説明書
寸法(mm)W73×D29×H14
コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力0.94W
インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約16
伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps
消費電流188mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。
ケーブル長(m)約10
付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)
色ブラック
電源セルフパワー/バスパワー
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ
消費電流(mA)182(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
アズワン品番64-0900-71
伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
ケーブル長(m)約30
質量(g)918
電源バスパワー
対応OSWindows_10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、Mac_OS_X、Mac_OS_9.0以降
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ
消費電流(mA)約171(最大)
インターフェースUSB2.0準拠(USB_Ver1.1上位互換)
アズワン品番64-0903-39
伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。
※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。
UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
ケーブル長(m)約5
付属品ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m)
色ブラック
電源バスパワー
コネクタ形状Type-Cメス - Type-Cオス
消費電流(mA)88.8(最大)
インターフェースUSB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換)
アズワン品番64-0905-47
伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)5(USB3.1Gen1)
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
変換タイプメス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Bコネクタオス)
色ホワイト
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
質量(g)約25
対応機種<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/1.1
変換タイプオス - オス
USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンタ・USBハブ・スキャナ等)との接続やUSB機器同士を接続。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 (USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
色ホワイト
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
結線ストレート全結線
対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズ<周辺機器>標準USB Bコネクタメスを持っている機種USBハブ・プリンター・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - オス
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。
【ご購入前にご確認ください】
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど)
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
色ブラック
質量(g)166
使用温度範囲(℃)0~60
電源バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ケーブル長(m)約5
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS 9.0~9.2
コネクタ形状Type-Aメス(ダウンストリーム) - Type-Aオス(アップストリーム)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機/USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
消費電流(mA)約51(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
保存湿度範囲0~80
保管温度範囲(℃)-20~85
使用環境湿度(%)0~80
伝送速度(Mbps)480/12/1.5
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無
色ブラック
ケーブル長(m)12
対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。
消費電流(mA)(最大)60
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - メス
1本
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。
USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約50
対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ
消費電流(mA)約160(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
アズワン品番64-0903-95
伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時)
特性データ伝送
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時)
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を15m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK310との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1KB-USB-R310(10m延長)を含めて最大3本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(15m+15m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1
ケーブル長(m)15
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)最大約250
セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)
仕様ACアダプタ:有
色黒
変換タイプオス-メス
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK315との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1最大4本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1
ケーブル長(m)10
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)最大約180
セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)
仕様ACアダプタ:有
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
対応HDR対応
解像度(最大表示)7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります
対応解像度最大8K/60Hz
規格HDMI2.1
タイプDPaltモード(アダプタ)
対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS
対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません
消費電流(mA)最大700
ケーブル長(m)約0.15
ケーブル径(Φmm)約4.9
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。