20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状- メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3 電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー) 消費電流(mA)150(平均) アズワン品番64-0875-43 対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz 変換タイプメス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス) 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル ケーブルUL2919 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA)160 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm)約4 対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p アダプタタイプDPaltモード
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_DisplayPort-VGA
エコ商品
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。。。。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】 オス形状DisplayPort メス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) 変換タイプオス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_DisplayPort-VGA
エコ商品
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するアダプタです。 ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。 DisplayPortコネクタはロック機構がないラッチレス仕様になっています。 コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス(アクティブタイプ) 対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200・1080pDP1.3 アダプタタイプDisplayPort
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケーブル長(m)0.11 規格DP alt mode準拠 最大解像度HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080 アズワン品番64-0902-22 オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm)4.5 ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状VGA アダプタタイプHDMI 変換タイプオス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド ポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080p 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニDisplayPort コネクタ2VGA
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMI アダプタタイプHDMI
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
ミニD-sub(HD)15pinメス・D-sub15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。ミニD-sub(HD)15pinオスのケーブルをD-sub15pinオスコネクタに変換します。(D-sub15pinメス端子を ミニD-sub(HD)15pinメス端子に変換します)
仕様■コネクタ形状:D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)-ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40)■規格:VGA規格準拠認証はありません
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)
仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約0.08 ブラック 質量(g)約52 コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず) 電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約4.8 対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P) オス形状DVI24ピン メス形状ミニD-sub15 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI24ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
Type-C1本でHDMI・VGAなどが接続できるマルチ変換アダプタです。HDMI・VGA同時に出力できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2HDCP2.3 ポート数3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要あり/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)/VGA:最大1920×1200(60Hz) 電源タイプバスパワー/セルフパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応PD対応(PD仕様:100W) 解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 対応解像度最大4K/30Hz 規格HDMI1.4 形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約300 ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)約4.3 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
形状【ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz、最大:1080p※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス タイプアダプタ:HDMI 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)4.5 シールド3重シールド オス形状HDMI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
「DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード」に準拠しているUSBType-Cポートに接続し、VGAの映像信号に変換するアダプタです。 フルHDの解像度に対応本体のグラフィックス性能が対応している機種なら、最大フルHD(1080P)、1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hzの解像度での出力が可能です。 スマートフォン・タブレットなどの映像を大画面のディスプレイやテレビに出力して楽しむことができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
シルバー 規格DisplayPortAltモード(Displayportver1.2準拠) コネクタ形状USB Type-Cオス - ミニD-sub15ピンメス(VGA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×53×9 対応解像度最大1080P(1920×1080/60Hz)又は1920×1200/60Hz オス形状USB Type-C メス形状ミニD-sub15ピン(VGA) 変換タイプオス - メス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
対応機種(パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用 変換タイプメス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線方式ストレート結線
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VGA-EDID EDID保持器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライEDID保持器
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応 セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など 入力信号DDC信号:5V 最大消費電力(W)0.17 インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4096×2160/60Hz 保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと 対応信号入力:HDMI、出力:HDMI 対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~85 (結露なきこと) 対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。 HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

サンワサプライEDID保持器_DisplayPort用
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。 複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません) 接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。 8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容本体×1、取扱説明書 ブラック 消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A) 適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン 対応機器間制御(CEC) インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1 最大解像度7680×4320/30Hz 保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~85 結露なきこと 対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz) 音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
9,998 税込10,998
欠品中