変換・延長アダプタ :「zoom用カメラ」の検索結果
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz
付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書
質量(g)約24
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)3
電源USBバスパワー
コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10
電源電圧(V)DC5
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠
使用環境湿度(%)20~80
対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。