見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)約5
出力電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。