変換・延長アダプタ :「ディスプレイポートケーブル」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ。高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定 ブラック 質量(g)94 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)7.3 ケーブル長(cm)91.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ。高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途DisplayPortインターフェイスを延長しネジでパネルに固定 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)83 湿度(%RH)0~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグニッケルメッキ 最大解像度【デジタル】4k×2k(4096×2160)@60Hz ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)34 動作温度(℃)-10~40 ケーブル長(cm)91.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷