変換・延長アダプタ :「USB Micro-B」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥699
税込¥769
欠品中
HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集
仕様ワイド画面サポート:あり
長さ(mm)372
幅(mm)31
色スペースグレー
高さ(mm)12
質量(g)32
適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4
対応OSドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
保存温度(℃)-10~70
最大解像度7680×4320 @ 60Hz
コネクタDisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力HDMI
オーディオ出力DisplayPort 1.4
アダプタタイプアクティブ
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオス
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード/やわらか
変換タイプオス-オス
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。