変換・延長アダプタ :「USB Micro-B」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
ブラック 規格high-speed コネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-A メス形状Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス
1個
469 税込516
当日出荷

2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
399 税込439
3日以内出荷

USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ
質量(g)15 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ 適合機器USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器 USBタイプUSB2.0準拠
1個
559 税込615
6日以内出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約52 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC5(USBポートより供給) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット) コネクタ形状HDMI(メス) - Micro Type-B(メス) 対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×83×18(突起物を除く) 消費電流(mA)最大約500 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリーWindows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上) 表示色最大1677万色 使用CPUWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上) 取得規格VCCI ClassA、RoHS指令準拠 アズワン品番64-3792-89 対応解像度(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152 USBタイプUSB3.0/2.0 メス形状HDMI/Micro Type-B 変換タイプメス - メス
1台
10,890 税込11,979
当日出荷

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス 最大解像度1920×1080/60Hz オス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピン メス形状micro USB 変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

VodaviewVGA to HDMI 変換アダプタ
エコ商品
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応 規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応 コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス) 分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状D-sub15ピン メス形状HDMI19ピン 変換タイプオス - メス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)54 外形寸法(mm)40×45×14 コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA) 給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V) オス形状HDMI メス形状VGA D-Sub 15pin 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)77.0999999999999 消費電力(W)1.3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)19 コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-D[25ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)67 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)50.8 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)42 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

最大1080pの解像度に対応 2チャンネルのアナログオーディオ出力 ソフトウェア不要 小型軽量設計
用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続 長さ(mm)250 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ケーブル長(m)0.25 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~60 コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)112.8 電源USB電源 ケーブル長(m)1.9 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)171.8 電源USB電源 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上 セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール 場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計 最大解像度1920x1200 (1080p)対応 3.5 mmオーディオ出力
用途UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続。VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用。BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能 長さ(mm)62.3 ブラック 高さ(mm)12.5 質量(g)8 ケーブル長(m)0.0623 湿度(%RH)90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz 製品幅(mm)21 動作温度(℃)0~40 対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)68.7 電源USB電源 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)90 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷