変換・延長アダプタ :「USB Micro-B」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)4
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプスリム、やわらか
変換タイプオス - オス
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオス
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード/やわらか
変換タイプオス-オス
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。